3M™ Aqua Washi Tape malířská folieTape malířská folie 2899, 30 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100055251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 32 ks
  • K objednání po násobcích: 32 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100055251
EAN / GTIN 08021684758270
Číslo výrobce 7100055251
L-číslo L01310 653

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Robustní akrylové lepidlo pro snadné odstranění s dobrou teplotní odolností
Celková délka 50 m
Celková šířka: 30 mm

Popis:

Tato je modrá maskovací vhodná pro širokou škálu použití, například v dopravě, stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Charakteristika:

Obsahuje tenký, pružný nosný materiál pro ostré barevné hrany na zakřivených a rovných barevných linkách
Snadno odtrhnout rukou, přísady zabraňují odlupování během procesu hoření
Snadné odstranění lepidla

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku