3M™ z hliníkové fólie 425, stříbrná, 150 mm x 55 m, 0,12 mm

Artiklové číslo: 7100053924
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100053924
EAN / GTIN 50051125853342
Číslo výrobce 7100053924
L-číslo L01310 102

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Vysoká odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
Celková délka 55 m
Celková šířka: 150 mm

Popis:

3M™ Metal Tape 425 je vyrobena z robustního měkkého hliníku a odolného akrylového lepidla a je ideální pro dlouhodobé použití při vysokém namáhání. Odolá i vysokým nárokům kladeným na konstrukci automobilů a letadel. Jeho odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím, vlhkosti, teplu a UV záření zajišťuje dlouhou funkčnost. To zaručuje vysokou úroveň spolehlivosti procesu a vede k přímým úsporám nákladů. Zejména díky vysoké teplotní odolnosti od -55 °C do +155 °C je hliníková lepicí univerzálně použitelná. Lze ji použít k montáži chladicích i topných těles. Navíc je díky své nízké propustnosti pro vodní páru a vlhkost ideální pro těsnicí účely.

Charakteristika:

Vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti (rozptyl vodní páry)/ vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti (rozptyl vodní páry)
Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům// Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
Zajišťuje bezpečnost v dlouhodobých aplikacích při vysokém namáhání (teplota, UV záření)// zajišťuje bezpečnost v dlouhodobých aplikacích při vysokém napětí (teplota, UV záření)
Nízká hořlavost (třída L)/ nízká hořlavost (třída L)
Silný odraz tepla a světla/ silný odraz tepla a světla
Certifikace UL podle UL 746C a UL podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření// UL podle UL 746C a UL podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření

Poznámka:

Připojení chladničky k ledničkám
Založena v automobilovém a leteckém stavebnictví
Vhodné jako bariéra proti vlhkosti (např. B. Bílé zboží)
Pro stínění proti tepelnému záření
Pro montáž cívek v chladničkách a mrazničkách
Pro spojování tenkých vrstev

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku