3M™ z hliníkové fólie 425, stříbrná, 300 mm x 55 m, 0,117 mm

Artiklové číslo: 7100053749
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100053749
EAN / GTIN 00051125853828
Číslo výrobce 7100053749

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů během moření a dalších operací chemického zpracování
Celková délka 55 m
Celková šířka: 300 mm
lepící páska s odrazem tepla a světla chrání povrchy a může zvýšit účinnost systémů osvětlení

Popis:

Hliníkovou pásku 3M™ Aluminium Tape 425 lze použít v celé řadě aplikací, včetně tepelného stínění, odrazu tepla, maskování chemických procesů a odrážení světla. Je vhodný k maskování, těsnění, lemování, stínění, chemickému odizolování atd. Flexibilní lepicí se skládá z měkkého hliníkového podkladu a průhledného akrylového lepidla. Tuto pásku můžete použít také k ovíjení kabelů, spojování, galvanizaci, chemickému leptání, odizolování, jako tepelnou ochranu a k odrazu a vedení tepla. Je odolný proti vlhkosti, povětrnostním vlivům, plameni, UV záření a mnoha chemikáliím, a proto je vhodný pro širokou škálu aplikací. odráží teplo a světlo. Chrání, izoluje a může tak zvýšit účinnost osvětlovacích systémů. Je také vhodný pro široký rozsah teplot.

Charakteristika:

Odolné vůči mnoha chemikáliím, pro ochranu povrchů během procesu odstraňování nátěrů a dalších chemických maskovacích procesů// tepelně vodivých. Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu / / tepelně vodivé. Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu
Odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů během moření a dalších operací chemického zpracování// odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů při moření a jiných operacích chemického zpracování// tepelně a světle reflexní lepící páska chrání povrchy a zvyšuje účinnost světelných systémů
Zlepšuje účinnost ohřevu a chlazení pro ochranu materiálů citlivých na teplotu// speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po zakrytí co nejvíce bez zbytků/ speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po zakrytí co nejvíce bez zbytků
Plamen, počasí, vlhkost a odolnost vůči UV záření// plamen, počasí, vlhkost a UV záření/ tepelně vodivý lepící páska odráží sálavé teplo a vede jej do TČ
Díky nízké propustnosti vodní páry je lepící páska vhodný pro utěsnění a opravy// tepelné a světelné odrazivosti: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů/ tepla a světla odrážející: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů
Poddajný přípravek lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobuje zakřiveným a nerovným povrchům/ poddajný přípravek lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobuje zakřiveným a nerovným povrchům// poskytuje pevnou, dlouhotrvající a spolehlivou přilnavost, protože je odolný vůči plamenům, povětrnostním vlivům, vlhkosti a UV záření
UL certifikováno podle UL 746C a UL klasifikováno podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření// UL certifikováno podle UL 746C a UL klasifikováno podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření/ odstranění bez reziduí po náročných maskovacích aplikacích
Přizpůsobí se 3D a nerovným povrchům
Široký teplotní rozsah od -53 °C do 148 °C.

Poznámka:

Lze použít jako ochrana proti žáru nebo pro tepelnou reflexi citlivých obrobků
Pro krytí při odstraňování chemických nátěrů
Odraz světla pro optimalizaci osvětlení
Zavírání a těsnění
Pro montáž cívek v chladničkách a mrazničkách
Pro spojování tenkých vrstev

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku