Provedení:
Barva produktu: Stříbrná
Kombinace robustního hliníku a odolného lepidlo umožňuje dlouhodobé aplikace bez problémů
Celková délka 55 m
Celková šířka: 50 mm
Nízká hořlavost (třída L)
Popis:
Všestrannou hliníkovou pásku 3M™ 427 využijete pro řadu vnitřních i venkovních aplikací, například jako univerzální pásku pro držení, opravy, těsnění a další. Tato měkká hliníková je opatřena akrylovým lepidlem citlivým na tlak. Jedná se o ochrannou papírovou verzi pásky 425, která je odolná vůči teplu, vlhkosti, UV záření, povětrnostním vlivům a chemikáliím. Je tepelně vodivá a zvyšuje účinnost vytápění a chlazení. Přizpůsobivá je vhodná pro náročné aplikace, kde je vyžadována tepelná odolnost a/nebo odrazivost světla. Používá se při odstraňování nátěrů letadel, k maskování a jako bariéra proti vlhkosti, k mechanickému upevnění kabelů a chladicích cívek v ″bílé technice″, jako odrazník a rozptylovač tepla a při opravách vozidel. Pásku můžete použít také k výrobě výseků z hliníkové fólie pro použití v letectví, spotřebičích a automobilovém průmyslu.
Charakteristika:
Vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti (rozptyl vodní páry)
Zajišťuje bezpečnost v dlouhodobých aplikacích při vysokém namáhání (teplota, UV záření)
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Vysoká odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
Silný odraz tepla a světla
Poznámka:
Připojení chladničky k ledničkám
Založena v automobilovém a leteckém stavebnictví
Vhodné jako bariéra proti vlhkosti (např. B. Bílé zboží)
Pro stínění proti tepelnému záření