3M™ z hliníkové fólie 425, stříbrná, 19 mm x 55 m.

Artiklové číslo: 7100053636
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100053636
EAN / GTIN 50051125853144
Číslo výrobce 7100053636
L-číslo L01310 829

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Kombinace robustního hliníku a odolného lepidlo umožňuje dlouhodobé aplikace bez problémů
Celková délka 55 m
Celková šířka: 19 mm
Vysoká odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům

Popis:

3M™ Metal Tape 425 je vyrobena z robustního měkkého hliníku a odolného akrylového lepidla a je ideální pro dlouhodobé použití při vysokém namáhání. Odolá i vysokým nárokům kladeným na konstrukci automobilů a letadel. Jeho odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím, vlhkosti, teplu a UV záření zajišťuje dlouhou funkčnost. To zaručuje vysokou úroveň spolehlivosti procesu a vede k přímým úsporám nákladů. Zejména díky vysoké teplotní odolnosti od -55 °C do +155 °C je hliníková lepicí univerzálně použitelná. Lze ji použít k montáži chladicích i topných těles. Navíc je díky své nízké propustnosti pro vodní páru a vlhkost ideální pro těsnicí účely.

Charakteristika:

Vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti (rozptyl vodní páry)/ vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti (rozptyl vodní páry)
Kombinace robustního hliníku a odolného lepidlo umožňuje dlouhodobé aplikace bez problémů// kombinace robustního hliníku a odolného lepidlo umožňuje dlouhodobé aplikace bez problémů
Zajišťuje bezpečnost v dlouhodobých aplikacích při vysokém namáhání (teplota, UV záření)// zajišťuje bezpečnost v dlouhodobých aplikacích při vysokém napětí (teplota, UV záření)
Nízká hořlavost (třída L)/ nízká hořlavost (třída L)
Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům// Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
Silný odraz tepla a světla/ silný odraz tepla a světla
Certifikace UL podle UL 746C a UL podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření// UL podle UL 746C a UL podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření

Poznámka:

Připojení chladničky k ledničkám
Založena v automobilovém a leteckém stavebnictví
Vhodné jako bariéra proti vlhkosti (např. B. Bílé zboží)
Pro stínění proti tepelnému záření
Pro montáž cívek v chladničkách a mrazničkách
Pro spojování tenkých vrstev

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku