3M™ z hliníkové fólie 425, stříbrná, 50 mm x 55 m, 0,12 mm

Artiklové číslo: 7100053596
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100053596
EAN / GTIN 50051125854967
Číslo výrobce 7100053596
L-číslo L01310 897

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů při moření a dalším chemickém zpracování// teplo a světlo reflexní lepící páska chrání povrchy a zvyšuje účinnost světelných systémů
Celková délka 55 m
Celková šířka: 50 mm
Díky nízké propustnosti vodní páry je lepící páska vhodný pro utěsnění a opravy/ tepelné a světelné odrazky: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů

Popis:

3M™ Metal Tape 425 je vyrobena z robustního měkkého hliníku a odolného akrylového lepidla a je ideální pro dlouhodobé použití při vysokém namáhání. Odolá i vysokým nárokům kladeným na konstrukci automobilů a letadel. Jeho odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím, vlhkosti, teplu a UV záření zajišťuje dlouhou funkčnost. To zaručuje vysokou úroveň spolehlivosti procesu a vede k přímým úsporám nákladů. Zejména díky vysoké teplotní odolnosti od -55 °C do +155 °C je hliníková lepicí univerzálně použitelná. Lze ji použít k montáži chladicích i topných těles. Navíc je díky své nízké propustnosti pro vodní páru a vlhkost ideální pro těsnicí účely.

Charakteristika:

tepelně vodivý Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu / / tepelně vodivé. Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu
Odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů během moření a dalších operací chemického zpracování// odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů během moření a dalších operací chemického zpracování
Speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po zakrytí co nejméně zbytků/ speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po zakrytí co nejméně zbytků
Ohnivzdorný, odolný proti povětrnostním vlivům, vlhkosti a UV záření/ plamenům, povětrnostním vlivům, vlhkosti a UV záření
Teplo a světlo reflexní: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů / / tepla a světlo reflexní: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů
Poddajný lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobí zakřiveným a nerovným povrchům/ poddajný lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobí zakřiveným a nerovným povrchům
Certifikace UL podle UL 746C a UL podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření// UL podle UL 746C a UL podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření

Poznámka:

Lze použít jako ochrana proti žáru nebo pro tepelnou reflexi citlivých obrobků
Pro krytí při odstraňování chemických nátěrů
Odraz světla pro optimalizaci osvětlení
Zavírání a těsnění
Pro montáž cívek v chladničkách a mrazničkách
Pro spojování tenkých vrstev

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku