3M™ Wetordry™ brusný list 401Q, 138 mm x 230 mm, P1500, PN2048

Artiklové číslo: 7100050365
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100050365
EAN / GTIN 04046719940721
Číslo výrobce 7100050365
L-číslo L51710 275

Popis

Provedení:

Praktický brusný papír lze použít pro mokré nebo suché broušení laku, výplně, gelového nátěru a kovu.
Voděodolný papírový podklad podporuje mokré a suché aplikace pro snížení ucpání a rychlejší broušení
Celková délka 230 mm
Celková šířka: 138 mm

Popis:

Brusivo 3M™ Wetordry™ 401Q používejte pro broušení, kde je vyžadována jemná zrnitost a lehký kontakt, například při mokrém broušení karoserií nebo při dokončování nátěrů. Díky kombinaci tvrdého, voděodolného A-papírového podkladu s rychle řezajícím karbidem křemíku poskytují naše brusné papíry rovnoměrný povrch, který se snáze leští. Karbid křemíku je mimořádně tvrdý minerál, který řeže velmi rychle. Její ostré hrany se snadno odlamují. Tím se odhalí nové ostré hrany a dosáhne se profesionální kvality. Náš brusný papír můžete použít k mokrému i suchému broušení barvy, plniva, gel laku a kovu. Pro snížení prašnosti a zanášení brusných hran můžete při lehkých aplikacích brousit za mokra.

Charakteristika:

Broušení jakéhokoli povrchu
Různé velikosti brusných částic od 1000 do 3000 pro profesionální výsledky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku