Provedení:
Barva produktu: Modrá
Vyjímatelná uvnitř až 7 dní bez zanechání zbytků
Celková délka 33 m
Celková šířka: 9 mm
Ideální pro zatáčení a malování na design
Popis:
3M™ Marking Adhesive 471F je lepicí z měkkého PVC pro různé aplikace. Je vhodný k maskování a utěsňování všech - i kulatých a nepravidelně tvarovaných - povrchů a nádob, k výzdobě interiérů, k označování nebezpečí, k označování hřišť a ploch a obecně k označování a ochraně. Film je velmi přizpůsobivý, odolný proti oděru a mnoha rozpouštědlům s výjimkou ketonů, chlorovaných uhlovodíků a esterů.
Charakteristika:
Tenká, vysoce pružná, zvláště pružná a pružná vinylová páska/ tenká, vysoce pružná, zvláště pružná a pružná vinylová páska
Lze odstranit uvnitř až 7 dní bez zbytků / / / lze jej odstranit uvnitř až 7 dní bez zbytků
Odolnost vůči teplotám až do 90 stupňů// odolnost proti teplotám až do 90 stupňů
Odolné vůči vodě a rozpouštědlům/ vodě a rozpouštědlům
Ideální pro olepování křivek a pro konstrukční laky// ideální pro olepování křivek a pro konstrukční laky
Extra lehké maskování ve stísněných křivkách// extra lehké maskování ve stísněných křivkách
Ostré hrany laku/ ostré hrany laku
Poznámka:
Trvalá ochrana lakovaných povrchů proti oděru, odlupování kamene, korozi a mnohem více
Označení zařízení nebo zařízení pro účely varování
Pro barvu značení trubek, nástrojů, zařízení atd.
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů