Provedení:
Barva produktu: Černá
Všechny síťové štíty jsou testovány a schváleny v souladu s evropskou normou EN 371 a splňují požadavky na zvýšenou odolnost (označení s).
Popis:
Síťový štít 3M™ V4G nabízí vynikající ochranu proti odletujícím třískám a střepům. Ocelové síťované hledí se standardním štítem má matně černou povrchovou úpravu a čtvercovou síť, která poskytuje účinnou ochranu. Je navržen pro použití s pevnými klobouky 3M™ a poskytuje vynikající stabilitu i po delším používání. Všechny síťové clony jsou testovány a schváleny podle evropské normy EN 371 a splňují požadavky na zvýšenou odolnost (označení S). Kšilt 3M™ Mesh Visor V4G poskytuje vynikající ochranu proti odletujícím třískám a střepům.
Charakteristika:
Dokonale chrání před odletujícími třískami a střepy
Síťovaný štít z oceli se standardním hledí a matně černým povrchem
Vhodné pro přilby 3M™
Velikost OK: Ø 0.24 1.8 x 1.8 mm
Testováno a schváleno podle evropské normy EN 371
Splňuje požadavky na zvýšenou odolnost (označení s)
Poznámka:
Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™