Maskovací 3M™ Performance malířská folie 244, 48 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100046038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100046038
EAN / GTIN 08021684755873
Číslo výrobce 7100046038
L-číslo L01310 401

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zlatá
Velmi tenká, poddajná lepící páska
Celková délka 50 m
Celková šířka: 48 mm

Popis:

Tuto pásku lze použít v široké škále maskovacích aplikací. Jedná se zejména o aplikace, kde je vyžadována odolnost vůči UV záření a odstraňování zbytků, jakož i optimální teplota 100 °C po dobu 30 minut (např. v lodním průmyslu).

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti UV záření pro venkovní použití (až šest týdnů)/ odolné proti rozpouštědlům a vodě
Oddělí od většiny povrchů zbytky i po šesti týdnech/ velmi tenké, poddajné lepící páska
Poskytuje ostré barevné hrany// mimořádně ploché okraje laku – extrémně tenký Podkladový materiál
Zabraňuje úniku inkoustu// je vhodný pro barvy na bázi vody
Speciální impregnace lepicí pásky zabraňuje infiltraci barvy
Teplotní odolnost: Až 100 °C po dobu 30 minut

Poznámka:

Pro malování a malování ve venkovních prostorách
Pro krytí před lakováním ve stavebnictví
Pro lakování kovových konstrukcí, zejména na citlivých površích
Pro zakrytí těsnění spoje

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku