3M™ Performance Masking Tape 244, 24 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100046036
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100046036
EAN / GTIN 08021684755378
Číslo výrobce 7100046036
L-číslo L01310 1672

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zlatá
Odolné vůči přenosu lepidla a slunečnímu záření. Dobrá teplotní odolnost (100 °C).
Celková délka 100 m
Celková šířka: 24 mm

Popis:

Tuto pásku lze použít v široké škále maskovacích aplikací. Jedná se zejména o aplikace, kde je vyžadována odolnost vůči UV záření a odstraňování zbytků, jakož i optimální teplota 100 °C po dobu 30 minut (např. v lodním průmyslu).

Charakteristika:

Tento lepící páska má plochý papírový podklad a syntetickou adhezní vrstvu a nabízí dobrou odolnost vůči rozpouštědlům a vodě, stejně jako dobrou přilnavost barev// vynikající odolnost vůči UV záření pro venkovní použití (až šest týdnů)
Odolné vůči přenosu lepidla a slunečnímu záření. Dobrá teplotní odolnost (100 °C).// Oddělí od většiny povrchů zbytky i po šesti týdnech
Poskytuje dobrou barevnou hranu, je snadno ovladatelný, zabraňuje odlupování a může být odstraněn nezanechává zbytky / / Ultra-ploché okraje laku – extrémně tenký nosný materiál
Zabraňuje úniku inkoustu// je vhodný pro barvy na bázi vody
Speciální impregnace lepicí pásky zabraňuje infiltraci barvy
Teplotní odolnost: Až 100 °C po dobu 30 minut

Poznámka:

Pro malování a malování ve venkovních prostorách
Pro krytí před lakováním ve stavebnictví
Pro lakování kovových konstrukcí, zejména na citlivých površích
Pro zakrytí těsnění spoje

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku