Provedení:
Barva produktu: Béžová
Ruční teorná půda
Celková délka 50 m
Celková šířka: 72 mm
Vysoká odolnost
Popis:
Písková barva, pryžové lepidlo, tloušťka 0,160 mm.
Charakteristika:
Měkké// vhodné pro sušení a vytvrzování barev a laků ve vzduchu nebo v troubě
Dobrá přídržná síla, která brání oddělení nebo vyboulení / / možnost učení rukou
Dobrá odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům // nosič papíru s pryžovou pryskyřicí lepidlo
Vyvážený produkt pro průmyslové požadavky// Krepový papír je adaptabilní a zůstává neporušený, pokud je umístěn kolem rohů
Odolné vůči středním teplotám pece až do 100 °C/1 h// Vysoká odolnost
Vyvinuto pro vnitřní použití // bez reziduí po sušení vzduchu a sušárny až do 100° CI odnímatelné
Odstranění beze zbytků
Vyčistěte barevné okraje
rozpouštědlo a odolné proti vlhkosti
Poznámka:
Do 100°C..
Svazek, balení, označení, bezpečné
Lze použít pro infračervené / UV sušení
Pro malířské práce v průmyslovém sektoru