3M™ Maskovací pro všeobecné použití 101E, béžová, 72 mm x 50 m, 80-80 °C

Artiklové číslo: 7100044325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Krycí lišta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100044325
    EAN / GTIN 04046719937653
    Číslo výrobce 7100044325
    L-číslo L01310 390

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Světle hnědá
    Ruční teorná půda
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 72 mm
    Dobrá přilnavost na mnoha površích

    Popis:

    Kamzíkově zbarvená lepicí o tloušťce 0,12 mm s gumovým lepidlem pro všeobecné použití (dočasné upevnění, maskování pro malířské práce bez vypalování atd.).

    Charakteristika:

    Flexibilní/ spolehlivá maskovací páska pro běžné a méně náročné aplikace
    Dobrá okamžitá přilnavost na velkém počtu povrchů// možnost ručního učení
    Lze snadno označit pro štítky // nosič papíru pryžovou pryskyřicí lepidlo
    Rozsah teplot aplikace až do 30 °C// Rychlá a snadná manipulace
    Určeno pro vnitřní použití// dobrou přilnavost na mnoha površích
    Dobrá okamžitá odpovědnost
    Řízené chování při válcování

    Poznámka:

    Svazkování, balení, značení, snadné upevnění
    Snadné zakrytí a ochrana uvnitř
    Pro lakování s nízkými požadavky a teplotním zatížením
    Pro dekorativní design
    Označení štítků

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku