Provedení:
Barva produktu: Hnědá
Ruční teorná půda
Celková délka 50 m
Celková šířka: 36 mm
Na okraji laku nejsou žádné odlupování nátěrových částic
Popis:
Písková barva, pryžové lepidlo, tloušťka 0,170 mm.
Charakteristika:
Plyšové// vhodné pro všechny sušicí systémy, infračervené nebo tepelné zářiče
Lze jej ručně nebo pomocí vynikající přídržné síly, která zabraňuje uvolnění nebo vyboulení
Dobrá odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům // nosič papíru s pryžovou pryskyřicí lepidlo
Krepový papír je přizpůsobitelný a zůstává neporušený, když je umístěn kolem rohů / / robustní
Odolné vůči středním teplotám pece až do 140 °C/1 h/ na okraji laku se neotryskávají žádné zbytky barvy
Vyvinuto pro vnitřní použití// bezproblémové zpracování se všemi běžnými lakýrními systémy
Robustní poddajný papírový nosič
Odstranění beze zbytků
Ostrá barevná hrana
Velmi dobrá přilnavost k hladkým povrchům, jako jsou lakované kovy
Velmi dobrá přilnavost k nátěru a plniva
Poznámka:
Pro náročné malířské práce, zejména v automobilovém průmyslu/autoopravně
Vhodné pro všechny řezné vložky.
Vhodné pro sušení v peci, infračervené a tepelné lampy až do 140°C..