3M™ Maskovací 301E, béžová, 48 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100042903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Krycí lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100042903
EAN / GTIN 04046719932023
Číslo výrobce 7100042903
L-číslo L01310 26

Popis

Provedení:

Barva produktu: Béžová
Ruční teorná půda
Celková délka 50 m
Celková šířka: 48 mm
Vysoká odolnost

Popis:

Písková barva, pryžové lepidlo, tloušťka 0,160 mm.

Charakteristika:

Měkké// vhodné pro sušení a vytvrzování barev a laků ve vzduchu nebo v troubě
Dobrá přídržná síla, která brání oddělení nebo vyboulení / / možnost učení rukou
Dobrá odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům // nosič papíru s pryžovou pryskyřicí lepidlo
Vyvážený produkt pro průmyslové požadavky// Krepový papír je adaptabilní a zůstává neporušený, pokud je umístěn kolem rohů
Vysoká odolnost// odolnost vůči průměrným teplotám do 100 °C/1 h.
Bez zbytků po sušení vzduchem a sušárnou až do 100° CI odnímatelné// určené pro vnitřní použití
Odstranění beze zbytků
Vyčistěte barevné okraje
rozpouštědlo a odolné proti vlhkosti

Poznámka:

Do 100°C..
Svazek, balení, označení, bezpečné
Lze použít pro infračervené / UV sušení
Pro malířské práce v průmyslovém sektoru

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku