3M™ High Performance Masking Tape 501E, béžová, 36 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100042894
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krycí lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100042894
EAN / GTIN 04046719931880
Číslo výrobce 7100042894
L-číslo L01310 555

Popis

Provedení:

Barva produktu: Béžová
Ruční teorná půda
Celková délka 50 m
Celková šířka: 36 mm
Splňuje vysoké požadavky automobilového průmyslu

Popis:

Maskovací je vhodná pro použití v interiéru a během vypalování může být vystavena teplotám až 160 °C po dobu jedné hodiny.

Charakteristika:

Vhodné pro UV vytvrzování a stoving cykly, stejně jako pro sušárny a infračervené nebo tepelné zářiče
Lze jej ručně nebo pomocí vynikající přídržné síly, která zabraňuje uvolnění nebo vyboulení
Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům// nosič papíru s pryžovou pryskyřicí lepidlo
Krepový papír je adaptabilní a zůstává neporušený, když je umístěn kolem rohů / / speciální impregnovaný
Odolnost vůči středním teplotám pece až do 160 °C/1 h// splňuje vysoké požadavky automobilového průmyslu
Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.
rozpouštědlo a odolné proti vlhkosti
Vyjímatelný v jednom kuse bez zanechání zbytků
Ostrá barevná hrana
Velmi dobrá přilnavost k nátěru a plniva

Poznámka:

Pro citlivé malířské práce zejména v automobilovém průmyslu do 160 ° C..
Vhodné pro všechny řezné vložky.
Vhodné pro sušení v peci, infračervené a tepelné lampy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku