Provedení:
Barva produktu: Béžová
Ruční teorná půda
Celková délka 50 m
Celková šířka: 24 mm
Splňuje vysoké požadavky automobilového průmyslu
Popis:
Maskovací je vhodná pro použití v interiéru a během vypalování může být vystavena teplotám až 160 °C po dobu jedné hodiny.
Charakteristika:
Vhodné pro UV vytvrzování a stoving cykly, stejně jako pro sušárny a infračervené nebo tepelné zářiče
Lze jej ručně nebo pomocí vynikající přídržné síly, která zabraňuje uvolnění nebo vyboulení
Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům// nosič papíru s pryžovou pryskyřicí lepidlo
Krepový papír je adaptabilní a zůstává neporušený, když je umístěn kolem rohů / / speciální impregnovaný
Odolnost vůči středním teplotám pece až do 160 °C/1 h// splňuje vysoké požadavky automobilového průmyslu
Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.
rozpouštědlo a odolné proti vlhkosti
Vyjímatelný v jednom kuse bez zanechání zbytků
Ostrá barevná hrana
Velmi dobrá přilnavost k nátěru a plniva
Poznámka:
Pro citlivé malířské práce zejména v automobilovém průmyslu do 160 ° C..
Vhodné pro všechny řezné vložky.
Vhodné pro sušení v peci, infračervené a tepelné lampy