OpěrnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™, 152 mm x 19 mm

Artiklové číslo: 7100041340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100041340
    EAN / GTIN 50051141287091
    Číslo výrobce 7100041340

    Popis

    Provedení:

    Celková délka 1,43 cm
    Celková šířka: 15.24 cm

    Popis:

    Podložka 3M™ Hookit™ je určena k bezpečnému uchycení brusných nebo dokončovacíchDisc Pad opěrný talířů 3M™ Hookit™ a naší houby Finesse-it™ k různým ručním brusným nástrojům. Je vybaven 45° hranou pro lehké broušení nebo snadnější míchání broušených ploch.

    Charakteristika:

    S háčky „J“ pro bezpečné uchycení disku 3M™ Hookit™ nebo houbičky 3M™ Finesse-IT™
    Použití s excentrickou bruskou, rotační bruskou nebo úhlové brusky
    Systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné vyjmutí a opětovné použití

    Poznámka:

    Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
    For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku