Provedení:
Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Available in a variety of grades – operators can make the right choice for each unique project
Pressure sensitive adhesive provides secure attachment and removes cleanly when changing discs
Popis:
Používejte FilmovýDisc Pad opěrný talíř Roll 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 464LA s jedinečnou topografií povrchu s kanálky, které odvádějí brusné částice odDisc Pad opěrný talíře, čímž snižují pravděpodobnost ucpání a prodlužují životnostDisc Pad opěrný talíře. NášDisc Pad opěrný talíř 464LA je k dispozici v různých zrnitostech.
Charakteristika:
Trizact™ brusivo často vydrží více než pětkrát déle než tradiční brusivo
Vhodné pro použití s mini orbitální brusky nebo orbitální brusky pro vytvoření povrchu připraveného k leštění
Ostré odstranění a jemná povrchová úprava brusným minerálem z karbidu křemíku
K dostání s různými délkami stínítka To umožňuje uživatelům provést správný výběr pro každý projekt.
Systém lepidlo citlivý na tlak zajišťuje bezpečnou montáž a lze jej demontovat bez zanechání zbytků při výměně disků.
Poznámka:
Use in the transportation and automotive industries, removing imperfections and surface defects from painted substrates prior to buffing
For clear coat spot defect repair, paint prep, coating and corrosion removal and surface preparation