Provedení:
Barva produktu: Bílá
Velikost: L
Kapuce se 3 panely, 2-ti cestným zipem a větrnou klapkou s uzavíratelnou lavicí, elastickou zadní částí a kotníkem snižuje riziko odkryté pokožky
Pletené manžety a elastický pas a kotník pro větší pohodlí a volnost pohybu
Antistatický povrch EN 1149-5 snižuje statický výboj a minimalizuje riziko jiskření
Popis:
Lehký, měkký a velmi pohodlný ochranný oblek 3M™ 4540+L TYP 5/6 je vyroben z mikroporézního materiálu na přední straně (PE laminát), který poskytuje spolehlivou ochranu a je také mírně prodyšný. Trojúhelník z materiálu propouštějícího vodní páru (SMMMS) na zádech poskytuje větší pohodlí při nošení. Tento oblek z řady Premium lze použít různými způsoby a zaujme množstvím detailů. Vyznačuje se elastickými vsadkami na bocích a kotnících, které umožňují přiléhavé nošení. Zesílené švy zvyšují odolnost a dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Její třídílná kapuce poskytuje dodatečnou kompatibilitu s ochranou očí a dýchacích cest 3M™. Ochranný oblek 3M™ 4540+L TYP 5/6 poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Jeho použití je při kontrole azbestu, izolačních pracích, likvidaci azbestu, výrobě cementu, broušení a leštění, čištění v lehkém průmyslu, údržbě strojů, práci ve farmaceutickém průmyslu a při stříkání a nanášení barev. Je velikosti L a celá je bílá s výjimkou modrého trojúhelníku na zádech.
Charakteristika:
Vynikající ochrana proti suchým částicím a stříkající vodě s určitými chemickými kapalinami (typ CE 5/6)
Měkký a lehký laminovaný mikroporézní materiál, který poskytuje extrémně nízké vlákna, snadné pádu a dobře se přizpůsobuje tělu, takže svoboda pohybu není omezena
EN 1073-2 proti radioaktivní kontaminaci
Poznámka:
Pro použití při lakování, kontrole plevele, čisté místnosti a laboratorní práci, čištění nádrží a kanalizace, hubení škůdců, Zpracování asfaltu, azbestu a sklolaminátu