3M™ Ochranný overal 4540+ typ 5/6 bílý S

Artiklové číslo: 7100040415
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva weiß / blau
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100040415
EAN / GTIN 04046719909421
Číslo výrobce 7100040415
L-číslo L01110 257

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Velikost: S.
kapuce se 3 panely, 2-ti cestný zip, uzavíratelná klapka, elastické stahovací šňůrky vzadu a kotníky pro snížení rizika zasažení kůže
Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro větší pohodlí a volnost pohybu
Antistatický povrch EN 1149-5 snižuje statický výboj a minimalizuje riziko jiskření

Popis:

Lehký, měkký a velmi pohodlný ochranný overal 3M™ 4540+S TYP 5/6 je vyroben z mikroporézního materiálu na přední straně (PE laminát), který poskytuje spolehlivou ochranu a zároveň je mírně prodyšný. Trojúhelník z materiálu propouštějícího vodní páru (SMMMS) na zádech poskytuje větší pohodlí při nošení. Tento oblek z řady Premium lze použít různými způsoby a zaujme množstvím detailů. Vyznačuje se elastickými vsadkami na bocích a kotnících, které umožňují přiléhavé nošení. Zesílené švy zvyšují odolnost a dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Její třídílná kapuce poskytuje dodatečnou kompatibilitu s ochranou očí a dýchacích cest 3M™. Ochranný oblek 3M™ 4540+S TYP 5/6 poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Jeho použití je při kontrole azbestu, izolačních pracích, likvidaci azbestu, výrobě cementu, broušení a leštění, čištění v lehkém průmyslu, údržbě strojů, práci ve farmaceutickém průmyslu a při stříkání a nanášení barev. Je velikosti S a celá je bílá s výjimkou modrého trojúhelníku na zádech.

Charakteristika:

Lehké, měkké a mimořádně pohodlné. 3M ochranný oděv 4540+ je vyroben z mikroporézního materiálu. Na zadní straně je umístěn trojúhelník z materiálu propustného pro vodní páru, který zvyšuje pohodlí při nošení. Tento oblek z řady Premium lze použít mnoha způsoby a přesvědčí se spoustou detailů.
Měkký a lehký, mimořádně nízký mikroporézní laminát, který se dobře přizpůsobí tělu a zajišťuje svobodu pohybu
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic

Poznámka:

Pro použití při lakování, kontrole plevele, čisté místnosti a laboratorní práci, čištění nádrží a kanalizace, hubení škůdců, Zpracování asfaltu, azbestu a sklolaminátu