3M™ Ochranný overal 4540+ typ 5/6 bílý M

Artiklové číslo: 7100040087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Barva weiß / blau
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100040087
EAN / GTIN 04046719909438
Číslo výrobce 7100040087
L-číslo L01110 383

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Velikost: M
Kapuce se 3 panely, 2-ti cestným zipem a větrnou klapkou s uzavíratelnou lavicí, elastickou zadní částí a kotníkem snižuje riziko odkryté pokožky
Pletené manžety a elastický pas a kotník pro větší pohodlí a volnost pohybu
Antistatický povrch EN 1149-5 snižuje statický výboj a minimalizuje riziko jiskření

Popis:

Lehký, měkký a velmi pohodlný na nošení je kombinéza 3M™ 4540+M TYP 5/6 vyrobená z mikroporézního materiálu (PE laminát) na přední straně, který poskytuje spolehlivou ochranu a zároveň je mírně prodyšný. Trojúhelník z materiálu propouštějícího vodní páru (SMMMS) na zádech poskytuje větší pohodlí při nošení. Tento oblek z řady Premium lze použít různými způsoby a zaujme množstvím detailů. Vyznačuje se elastickými vsadkami na bocích a kotnících, které umožňují přiléhavé nošení. Zesílené švy zvyšují odolnost a dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Její třídílná kapuce poskytuje dodatečnou kompatibilitu s ochranou očí a dýchacích cest 3M™. Ochranný oblek 3M™ 4540+M TYP 5/6 poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Jeho použití je v oblasti kontroly azbestu, izolačních prací, odstraňování azbestu, výroby cementu, broušení a leštění, čištění v lehkém průmyslu, údržby strojů, práce ve farmaceutickém průmyslu a stříkání a nanášení barev. Je velikosti M a je celobílé, kromě modrého trojúhelníku na zádech.

Charakteristika:

Vynikající ochrana proti suchým částicím a stříkající vodě s určitými chemickými kapalinami (typ CE 5/6)
Měkký a lehký laminovaný mikroporézní materiál, který poskytuje extrémně nízké vlákna, snadné pádu a dobře se přizpůsobuje tělu, takže svoboda pohybu není omezena
EN 1073-2 proti radioaktivní kontaminaci

Poznámka:

Pro použití při lakování, kontrole plevele, čisté místnosti a laboratorní práci, čištění nádrží a kanalizace, hubení škůdců, Zpracování asfaltu, azbestu a sklolaminátu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku