Scotch-Brite™ EXL Lisovaný kompaktní kotouč, 3″ x 1/4″ x 3/8″ 3S FIN, 40 ks v balení

Artiklové číslo: 7100038906
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100038906
EAN / GTIN 50048011185069
Číslo výrobce 7100038906
L-číslo L51710 1538

Popis

Provedení:

Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Pro karoserii a interiér, rovněž na těžce přístupných místech.
Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Extrémně odolná a vysoká pevnost hrany

Popis:

Netkaná textilie Scotch-Brite™ ″EXL″ je k dispozici v široké škále tvrdostí a jemností a je ideální pro různé aplikace od odstraňování otřepů až po lesklou povrchovou úpravu.

Charakteristika:

Použití u ručně vedených strojů.

Poznámka:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku