Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Vynikající odolnost vůči UV záření. Dobrá přilnavost k různým materiálům, jako jsou materiály s vysokou nebo nízkou povrchovou energií a kovy. Dobrá odolnost vůči teplotě a vlhkosti.
Celková délka 33 m
Celková šířka: 35 mm
Popis:
Oboustranná lepicí 3M™ s polyesterovým podkladem 415 z lepicí řady 400 zaujme vynikajícími lepicími vlastnostmi. Čistě akrylové lepidlo přilne k různým povrchům, jako je kov, barva a většina plastů, ale také k papíru, sklu a dřevu. Je mimořádně odolný vůči UV záření. Ani po dlouhé době používání nevykazuje téměř žádné změny barvy nebo známky stárnutí. Díky vysoké okamžité přilnavosti a dobré pevnosti ve smyku je tato tenká průhledná vhodná zejména pro vysokorychlostní spojování v polygrafickém průmyslu a významně přispívá k optimalizaci procesů v široké škále aplikací.
Charakteristika:
100 µm silný oboustranná lepicí páska na PET polyesterové podložce se stlačeným ochranným papírem// 100 µm silný oboustranná lepicí páska na PET polyesterové podložce se stlačeným ochranným papírem
Vynikající odolnost vůči UV záření. Dobrá přilnavost k různým materiálům, jako jsou materiály s vysokou nebo nízkou povrchovou energií a kovy. Dobrá odolnost vůči teplotě a vlhkosti.// Vynikající odolnost vůči UV záření. Dobrá přilnavost k různým materiálům, jako jsou materiály s vysokou nebo nízkou povrchovou energií a kovy. Dobrá odolnost vůči teplotě a vlhkosti.
Ideální pro lepení materiálů s vysokou nebo nízkou povrchovou energií a kovů// ideální pro lepení materiálů s vysokou nebo nízkou povrchovou energií a kovy
Univerzální lepící páska s dobrou přilnavostí k široké škále materiálů// univerzální lepící páska s dobrou přilnavostí k široké škále materiálů
Poznámka:
Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály