Podložka 3M™ Hookit™ s více otvory, 125 mm x 10 mm x 8 mm, více otvorů, závit 5/16″.

Artiklové číslo: 7100037832
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100037832
EAN / GTIN 50051141203534
Číslo výrobce 7100037832
L-číslo L51710 1662

Popis

Provedení:

Značka: Xtract™
Barva: červená
Průmyslová odvětví: Příprava barev // AOEM
Maximální rychlost: 12000,0 m/s
Průměr: 127,0 mm

Popis:

Podložky 3M Xtract™ se štíhlým designem jsou dostatečně pevné, ale pružné a univerzální pro broušení povrchů. Jsou navrženy tak, aby bezpečně držely kotouč 3M Xtract na náhodné orbitální brusce (prodává se samostatně). Jsou součástí řady 3M Xtract určené pro optimální odsávání prachu. Podložky umožňují odsávací jednotce odsávat prach z obrobku a zvyšovat tak životnost a produktivitu nástroje. Tuto opěrnou podložku používejte s hrubými zrny, když je vyžadováno dobré vyrovnání.

Charakteristika:

Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje výjimečně dobré odsávání prachu, zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí
Jednodílná závitová stopka zajišťuje větší vyváženost a méně vibrací
Plochá pěna s vysokou hustotou a tupým, pod úhlem 35 stupňů zúženým okrajem zajišťuje odolnost a agresivní úběr materiálu
Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotoučů a optimalizuje jejich životnost

Poznámka:

Lze použít pro víceotvorové, 7-, 9- a 15-otvorové brusné kotouče na pneumatických bruskách 3M™.