3M™ Venture Tape™ oboustranná s polyesterovým podkladem 1163MS, 19 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100037504
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 32 ks
  • K objednání po násobcích: 32 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100037504
EAN / GTIN 50051128953933
Číslo výrobce 7100037504

Popis

Provedení:

Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 19.05 mm

Popis:

3M™ Venture Tape™ Double Sided PET Tape 1163MS74 je vysoce výkonná oboustranná PET s vysokou počáteční lepivostí na odlepitelném podkladu o nosnosti 33,5 kg. Tato přilne k různým obtížným povrchům, včetně plastů a kompozitů s vysokou povrchovou energií. Je určen pro náročné aplikace lepení a je vysoce odolný vůči UV záření a extrémním teplotám.

Charakteristika:

Vysoce výkonná lepicí páska speciálně navržená pro náročné aplikace lepidla
Vhodné pro pěnu, izolační vrstvy, papír, plasty, kovy a kompozity
Zúžená vnitřní vrstva ve dvouvrstvých aplikacích pro kanály tuku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku