3M™ ET 1182 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem na obou stranách, měděná, 25 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Artiklové číslo: 7100035595
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100035595
EAN / GTIN 50076308623215
Číslo výrobce 7100035595

Popis

Provedení:

Barva produktu: Barva mědi
Elektrická vodivost
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 25 mm
Nejvyšší útlum stínění

Popis:

Stínicí 3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1182 je 3,5 milimetru silná stínicí s akrylovým lepidlem. Tato nehořlavá je určena k fyzickému a elektrickému spojení dvou povrchů. Jeho ochranná fólie je odlepitelná a umožňuje snadnou aplikaci a nekomplikované vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro fyzické a elektrické připojení dvou povrchů
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku