3M™ Cubitron™ II fíbrový kotouč , ø 115 mm, 36+, otvor 22 mm, 25 kusů / karton

Artiklové číslo: 7100035471
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100035471
EAN / GTIN 50051131334071
Číslo výrobce 7100035471
L-číslo L51710 530

Popis

Provedení:

o 30 % vyšší rychlost odstraňování ve srovnání s prémiovými brusivy
Dlouhá životnost, rovnoměrná kvalita broušení
Vyšší kvalita, rovnoměrnější kvalita povrchu
Menší pracovní síla díky nižšímu kontaktnímu tlaku
Snížení deformace kovu díky chladicím kotoučům

Popis:

S vláknovýmiDisc Pad opěrný talíři 3M™ Cubitron™ II získáte vysoký výkon po dlouhou dobu, aniž byste museli obětovat produktivitu. NašeDisc Pad opěrný talíře s vlákny 3M™ Cubitron™ II mají přesně tvarovaná brusná zrna, která zajišťují konzistentnější povrchovou úpravu a dosahují až o 30 % vyšší rychlosti úběru než běžná prémiová brusiva. Lze je použít k broušení nebo odstraňování svarů a nátěrů.Disc Pad opěrný talíře nabízejí maximální produktivitu a efektivní pracovní postupy ve vaší dílně.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku