3M™ Cubitron™ II brusný pás, 20 x 520 mm, 80+, 50 ks / karton

Artiklové číslo: 7100035469
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100035469
EAN / GTIN 50051131334521
Číslo výrobce 7100035469
L-číslo L51810 27

Popis

Provedení:

Dlouhotrvající výkon
Zvyšte produktivitu a efektivitu vaší dílny
Celková délka 520 mm
Celková šířka: 20 mm

Popis:

Používejte pilový pás 3M™ Cubitron™ II pro dlouhou životnost a trvale vysoký výkon. Náš prvotřídní brusný pás poskytuje vysokou rychlost řezu pro odstraňování bodových svarů a další brusné práce. Pilový pás Cubitron™ II lze použít na různé typy pilových pásových brusek dostupných na trhu.Disc Pad opěrný talíře nabízejí maximální produktivitu a efektivní pracovní postupy ve vaší dílně.

Charakteristika:

Vysoká rychlost řezání
Vhodné pro různé běžné typy strojů.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku