3M™ Cubitron™ II textilní brusný pás 947A, 930 mm x 1900 mm, 120+, STA

Artiklové číslo: 7100035341
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100035341
EAN / GTIN 04046719913404
Číslo výrobce 7100035341

Popis

Provedení:

Používá se zejména ve středním až nízkém rozsahu tlaku
Směs 3M přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého
Celková délka 1900 mm
Celková šířka: 930 mm
Zrnitost 40+ až 120+

Popis:

Brusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II 947A má o něco lehčí podklad z tkaniny X, takže je ideální pro broušení okrajů a lehké svářečské práce. Podíl přesně tvarovaných keramických zrn 3M (zrnitostní trojúhelníky) významně přispívá k výkonu brusného pásu. Trojúhelníková zrna si během broušení zachovávají ostré hrany. Ty průběžně čistě opracovávají povrch obrobku. Výsledkem je rychlé a chladné broušení a prodloužená životnost brusiva.

Charakteristika:

První volba pro pilník, krátké pásky a rukávy
Lehčí podpěra X podporuje broušení nebo zaoblení hran

Poznámka:

Pro automatizované broušení s vysokým přítlakem až po ruční broušení s nízkým a středním tlakem pomocí brusných bloků, pilových pásů, brusných trubek a dlouhých pásových brusičů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku