3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí™Oboustranná vysoce odolná 4947 F černá

Artiklové číslo: 7100034661
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100034661
    EAN / GTIN 04046719913534
    Číslo výrobce 7100034661

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
    Celková délka 700 m
    Celková šířka: 12 mm
    Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění

    Popis:

    Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).

    Charakteristika:

    Rychlé a snadné lepení, výkonná a odolná odolnost// Rychlé a snadné lepení a také výkonná a odolná odolnost
    Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité odolnosti díky lepidlu citlivému na tlak
    Prakticky neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design
    1.1 mm silná, vysoce výkonná, pevná oboustranná černá akrylová lepicí páska pro pevnost a adaptabilitu v náročných aplikacích, zejména u materiálů o střední až vysoké povrchové energii// 1.1 mm silná, vysoce výkonná, oboustranná černá akrylová lepicí páska pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, Zejména u materiálů se střední až vysokou povrchovou energií
    Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
    Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
    Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
    Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
    Vysoký odpor změkčovadla// vysoký odpor změkčovadla

    Poznámka:

    Aplikace pro dekoraci materiálu a pásů, jmenovky a loga, displeje, spojovací prvky panelů a výztužné prvky
    Aplikace zahrnují širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, zařízení, elektroniky, zobrazovacích a zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku