3M™ Venture Tape™ oboustranná s PET podkladem 1163, 1422 mm X 50 m.

Artiklové číslo: 7100034513
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100034513
EAN / GTIN 00051128953754
Číslo výrobce 7100034513

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1422 mm

Popis:

3M™ Venture Tape™ Double Sided PET Tape 1163MS74 je vysoce výkonná oboustranná PET s vysokou počáteční lepivostí na odlepitelném podkladu o nosnosti 33,5 kg. Tato přilne k různým obtížným povrchům, včetně plastů a kompozitů s vysokou povrchovou energií. Je určen pro náročné aplikace lepení a je vysoce odolný vůči UV záření a extrémním teplotám.

Charakteristika:

Vysoce výkonná lepicí páska speciálně navržená pro náročné aplikace lepidla
Vhodné pro pěnu, izolační vrstvy, papír, plasty, kovy a kompozity
Zúžená vnitřní vrstva ve dvouvrstvých aplikacích pro kanály tuku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku