3M™ Cubitron™ II řeznýDisc Pad opěrný talíř, 75 mm x 1,6 mm x 9,53 mm, PN33455

Artiklové číslo: 7100032583
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 30 ks
  • K objednání po násobcích: 30 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100032583
EAN / GTIN 50051131334552
Číslo výrobce 7100032583
L-číslo L51710 1392

Popis

Provedení:

Vysoká rychlost řezání
Zvyšte produktivitu a efektivitu vaší dílny
Dlouhotrvající výkon

Popis:

Zvyšte produktivitu a efektivitu své dílny s řezacímDisc Pad opěrný talířem 3M™ Cubitron™ II. Náš tuhý, zesílený řeznýDisc Pad opěrný talíř řeže prakticky všechny materiály, včetně vysokopevnostní oceli, nerezové oceli a měkké oceli. Zvyšte produktivitu a efektivitu s naším řeznýmDisc Pad opěrný talířem 3M™ Cubitron™ II s vynikajícími řeznými vlastnostmi a dlouhou životností. Měla by se používat společně s ochrannou kapotou, která odpovídá velikosti řezacíhoDisc Pad opěrný talíře.

Charakteristika:

Rám většina materiálů, také vysokopevnostní oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku