OpěrnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™, 127 mm x 19 mm, 7,9 mm-609,6 mm vnější, 5 otvorů

Artiklové číslo: 7100032506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100032506
EAN / GTIN 50051144826594
Číslo výrobce 7100032506

Popis

Provedení:

Celková délka 1,43 cm
Celková šířka: 15.24 cm

Popis:

Podložka 3M™ Hookit™ je určena k bezpečnému uchycení brusných nebo dokončovacíchDisc Pad opěrný talířů 3M™ Hookit™ a naší houby Finesse-it™ k různým ručním brusným nástrojům. Je vybaven 45° hranou pro lehké broušení nebo snadnější míchání broušených ploch.

Charakteristika:

S háčky „J“ pro bezpečné uchycení disku 3M™ Hookit™ nebo houbičky 3M™ Finesse-IT™
Použití s excentrickou bruskou, rotační bruskou nebo úhlové brusky
Systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné vyjmutí a opětovné použití

Poznámka:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris