3M™ Cubitron™ II fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 982C, 125 mm x 22 mm, 36+, drážkovaný

Artiklové číslo: 7100032337
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100032337
EAN / GTIN 04046719889624
Číslo výrobce 7100032337
L-číslo L51710 155

Popis

Provedení:

Pro vysoké namáhání.
vyšší produktivitu
Úspora nákladů a času
Dlouhá životnost
Snížení jednotkových nákladů

Popis:

Tajemství tohoto vláknitéhoDisc Pad opěrný talíře spočívá v neobvyklém tvaru a uspořádání brusných zrn: jednotlivá keramická zrna jsou přesně tvarovaná, stejně velká, uspořádaná vertikálně a mají tvar malých trojúhelníků. Jsou nanášeny rovnoměrně, ale náhodně, takže je reprodukován typický brusný vzor vláknovéhoDisc Pad opěrný talíře. Výrazně vyšší efektivita obrábění zajišťuje úsporu nákladů a příjemnější a ergonomičtější pracovní prostředí. Kromě toho je dosaženo nové dimenze kvality povrchu.

Charakteristika:

Obrobení povrchu čistě a rovnoměrně
Vyžaduje méně tisku a poskytuje větší pracovní pohodlí
Má samoostřicí efekt
Dobré ukotvení keramických zrn
Vysoká rychlost odebírání materiálu
Chladný brus
Aktivně podporuje vysoce výkonná brusná zrna

Poznámka:

Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku