3M™ oboustranná vysoce účinná lepicílepicí Lepící přenosová F9469PC

Artiklové číslo: 7100031054
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 240 ks
  • K objednání po násobcích: 240 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100031054
EAN / GTIN 05900422039204
Číslo výrobce 7100031054
L-číslo L01310 499

Popis

Provedení:

Průhledná přenosová páska VHB™ o tloušťce 132 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a zajišťuje odolné spoje vysoce výkonným akrylátovým lepidlem řady 100MP.
Vynikající, trvanlivá lepicí pevnost a vyšší adhezní pevnost než srovnatelné standardní lepicí pásky. Nahrazuje nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné způsoby spojování používané v průmyslovém a kovopracovním prostředí.
Celková délka 55 m
Celková šířka: 19 mm
Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti

Popis:

Lepící přenosová F 9469 PC z řady lepidel 3M™ 100MP je jedním z vysoce výkonných produktů vysoce výkonného lepicího systému oboustranná vysoce účinná lepicí™. Jedná se o fólii z čistě akrylového lepidla, která má vynikající přilnavost i na drsných a strukturovaných površích. Je vhodný zejména pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu. Vyznačuje se vynikající odolností vůči fyzikálním, chemickým a mechanickým vlivům. Díky vysoké pevnosti ve smyku a velmi dobré odolnosti proti stárnutí je tato lepicí ideálním řešením pro dlouhodobé aplikace. Krátkodobě odolává teplotám až +260 °C a ani po vystavení chemikáliím nebo rozpouštědlům není jeho funkčnost téměř ovlivněna. Lepicí fólie tak zajišťuje vysokou spolehlivost procesu i při extrémním namáhání.

Charakteristika:

Průhledná přenosová páska VHB™ o tloušťce 132 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a zajišťuje odolné lepení díky vysoce výkonnému akrylátovému lepidlu řady 100MP.// Průhledná přenosová páska VHB™ o tloušťce 132 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a díky vysoce výkonnému akrylátovému lepidlu zajišťuje trvalé spoje.
Vynikající, trvanlivá lepicí pevnost a vyšší adhezní pevnost než srovnatelné standardní lepicí pásky. Nahrazuje nýty, bodové svary, kapalná lepidla a jiné odolné způsoby spojování používané v průmyslovém a kovopracujícím prostředí.// Vynikající, trvanlivá lepicí pevnost a vyšší adhezní pevnost než srovnatelné standardní lepicí pásky. Nahrazuje nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné způsoby spojování používané v průmyslovém a kovopracovním prostředí.
Krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 150 °C// krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 150 °C.
Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní a venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další trvalé spojování.// Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní i venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné spojovací procesy.
Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti// nejvýkonnější řady lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti
K dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC také s nepotištěným ochranným papírem// k dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC také s nepotištěným ochranným papírem
Silnější verze F9460PC// silnější verze F9460PC

Poznámka:

Zvláště vhodné pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu
Povrchy s vysokou spotřebou energie
Lepení desek plošných spojů v elektronickém sektoru
Samolepicí vybavení značek, emblémů, dekorací

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku