Provedení:
Navržen pro rychlejší broušení s přesně tvarovanou brusnou zrnitostí 3M a pro dosažení delší životnosti
Nízká teplota broušení snižuje barvu asfaltu a oxidaci kovu, stejně jako tepelně související stresové trhliny.
Brusné kotouče ventilátoru lze brousit a mixovat v jednom kroku, takže mohou často nahradit vláknová vlákna a hrubovací kola.
Robustní silná vrstva z viskózy Y se vyznačuje řízeným, rovnoměrným opotřebením, a umožňuje tak plné využití v aplikacích se středním až vysokým přítlakem.
Integrovaný brusný prostředek snižuje teplotu broušení slitin citlivých na teplo a prodlužuje tak životnost.
Popis:
Použijte lamelovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II 967A pro větší úběr materiálu a flexibilní konstrukci lamel, která umožňuje broušení a míchání v jednom kroku. Naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře obsahují přesně tvarovaná brusná zrna 3M, která zajišťují mimořádně vysoký úběr materiálu při menším přítlaku. Tato brusná zrnitost vytváří trojúhelníkové hroty, které kov spíše řežou, než aby jej rozrývaly nebo ″rozorávaly″ jako běžná brusiva. Tyto hroty se odlamují, a tím se neustále brousí, což umožňuje extrémně rychlé řezání. Uživatel tak může s menším úsilím provádět práce, jako je broušení svarů a hran, odstraňování rzi, míchání a odstraňování otřepů. Díky tepelně aktivovanému brusnému prostředku integrovanému vDisc Pad opěrný talíři jeBrusný Disc Pad opěrný talíř ideální pro všechny druhy kovů. Tato pomůcka zajišťuje chladnější broušení nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu nebo titanu, čímž se snižuje dehtování a oxidace kovu a také pravděpodobnost vzniku trhlin způsobených teplem. Unikátně navržený podklad z těžké viskózy Y umožňuje kontrolované a rovnoměrné opotřebení bez předčasného otupení nebo vyhlazení. Uživatelé tak mohou s jedním diskem vyprodukovat více. LamelovéDisc Pad opěrný talíře jsou trojrozměrné brusnéDisc Pad opěrný talíře složené z překrývajících se lamel s brusným povlakem, vyztužených vlákny, které vycházejí z centrálního náboje. Jak se překrývající se vrstvy chlopní opotřebovávají, neustále se odkrývají chlopně čerstvého abrazivního minerálu. To umožňuje rychlé a rovnoměrné broušení a tlumení kleštící houbaek vytváří homogenní kvalitu povrchu. Za normálních podmínek vytvářejí naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře povrchovou úpravu o jeden stupeň jemnější nežDisc Pad opěrný talíře s vlákny stejné velikosti.
Charakteristika:
Offers a great balance of fast cut and long life
Poznámka:
Používá se pro broušení svarů, odstraňování otřepů, odstraňování rzi, broušení hran a míchání