Tvrdá čepice 3M™, Uvicator, ráčnový uzávěr, odvětrávaná, plastový svařovací pásek, černá G3000NUV-SV

Artiklové číslo: 7100030107
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Ochranná helma

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100030107
    EAN / GTIN 04046719807031
    Číslo výrobce 7100030107

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Velikost: 53-62 cm

    Popis:

    Černá přilba 3M™ G3000NUV-SV má větrací otvory rozmístěné na velké ploše a syntetický potní pásek pro větší pohodlí. Má také západkový uzávěr, mírně zaoblený design s krátkým kšiltem a senzor 3M™ Uvicator™, který indikuje, kdy byla přilba vystavena nadměrnému UV záření.

    Charakteristika:

    ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
    3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
    Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
    Ventilační otvory jsou rozloženy na velkou plochu a zajišťují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí při nošení
    Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
    Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru

    Poznámka:

    Stavebnictví, zemědělství

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku