Kombinovaná pokrývka hlavy 3M™, průmyslová, žlutá, G500V5F11-GU

Artiklové číslo: 7100030105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Držák ochrany obličeje na hlavu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100030105
EAN / GTIN 04046719892273
Číslo výrobce 7100030105
L-číslo L01110 215

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Přední kryt odvětrává a poskytuje větší pohodlí. Slouží také jako držák kabelů pro komunikační produkty
Průhledná ochrana obličeje: Polykarbonát je schválen podle normy EN166:2001 pro „vysokorychlostní částice“ 190 m/s.
G500 lze rozšířit jako další ochrana očí s integrovaným ochranné brýle 3M V6. ochranné brýle je k dispozici s průhlednými, šedými a žlutými objektivy.
Hlavovou montáž lze použít s chrániči sluchu nebo bez nich

Popis:

Průmyslová kombinace G500 je univerzálním a pohodlným řešením pro uživatele, kteří potřebují ochranu obličeje i sluchu. Speciální konstrukce držáku na hlavu umožňuje jeho kombinaci s dalšími bezpečnostními výrobky 3M, jako jsou ochranné kukly, pasivní chrániče sluchu nebo náhlavní soupravy a integrovaná ochrana očí.

Charakteristika:

Pohodlné řešení pro obličej a ochrana sluchu, když není vyžadována ochrana hlavy.
Sluchátkový oblouk je vybaven otvory pro upevnění chráničů sluchu

Poznámka:

Use in industrial and manufacturing environments

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku