Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 9687, žluto-stříbrno-žlutý, 76,2 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100029795
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100029795
EAN / GTIN 50051141563089
Číslo výrobce 7100029795

Popis

Provedení:

Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti, fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, rána a soumraku
Reflexní hodnoty stříbrného pásku a barevné hodnoty žluté části splňují požadavky normy ISO 20471
Celková délka 100 m
Celková šířka: 76.2 mm
Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit

Popis:

3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 9687 pro bezpečnostní oděvy, jako jsou hasičské oděvy a protipožární pracovní oděvy, které vyžadují vysokou úroveň viditelnosti ve dne i v noci.

Charakteristika:

Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.

Poznámka:

Pro hašení a nehořlavé pracovní oděvy vyžadující vysokou viditelnost ve dne i v noci.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku