3M™ Repulpovatelná Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem R3227

Artiklové číslo: 7100028148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100028148
EAN / GTIN 50051131175933
Číslo výrobce 7100028148

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Tenký, pevný, pružný nosič pro lepení začátku role k jádru, lepení konce role a výměna úložné role na křížové fréze, vhodný pro mnoho papírů a teplot
Celková délka: 55// 55 m// 54.86
Celková šířka: 25.4 mm
Baleno v hustém plastovém sáčku pro konstantní obsah vlhkosti pásky před zpracováním

Popis:

Hlavní aplikace lepicí pásky 3M™ R3227 (oboustranná, repulzivní) jsou výměna skladovací role u křížové řezačky, lepení začátku role s jádrem a konce role. Ideální pro LWC, natírané a nenatírané druhy papíru. Vyhovuje požadavkům FDA.

Charakteristika:

oboustranná lepicí páska s držákem papíru, 0,09mm, vynikající tepelná odolnost až do 180°C// oboustranná lepicí páska s držákem papíru, 0,09mm, vynikající tepelná odolnost až do 180°C.
Tenký, pevný, poddajný nosič pro lepení začátku role k jádru, lepení konce role a výměna úložného válečku na křížovou řezačku, vhodný pro mnoho papírů a teplot/ tenký, silný, poddajný nosič pro lepení začátku role k jádru, lepení konce válce a výměnu úložného válečku na křížovou řezačku, Vhodné pro mnoho papírů a teplot
Přípravek lepidlo dispergovatelný ve vodě zabraňuje kontaminaci//přípravek lepidlo dispergovatelný ve vodě zabraňuje kontaminaci
Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, Postup A, FDA 21 CFR 176,170 (papírové a kartonové složky ve styku s vodnými a mastnými potravinami)/ splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A, FDA 21 CFR 176,170 (papírové a kartonové složky ve styku s vodnými a mastnými potravinami)
Zabaleno v zataveném plastovém sáčku pro konstantní obsah vlhkosti pásky před zpracováním// baleno v zataveném plastovém sáčku pro konstantní obsah vlhkosti pásky před zpracováním

Poznámka:

Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku