Provedení:
Barva produktu: Modrá
Tenký, pevný, pružný nosič pro lepení začátku role k jádru, lepení konce role a výměna úložné role na křížové fréze, vhodný pro mnoho papírů a teplot
Celková délka 55 m
Celková šířka: 36 mm
Baleno v hustém plastovém sáčku pro konstantní obsah vlhkosti pásky před zpracováním
Popis:
Hlavní aplikace lepicí pásky 3M™ R3227 (oboustranná, repulzivní) jsou výměna skladovací role u křížové řezačky, lepení začátku role s jádrem a konce role. Ideální pro LWC, natírané a nenatírané druhy papíru. Vyhovuje požadavkům FDA.
Charakteristika:
oboustranná lepicí páska s držákem papíru, 0,09mm, vynikající tepelná odolnost až do 180°C// oboustranná lepicí páska s držákem papíru, 0,09mm, vynikající tepelná odolnost až do 180°C.
Tenký, pevný, poddajný nosič pro lepení začátku role k jádru, lepení konce role a výměna úložného válečku na křížovou řezačku, vhodný pro mnoho papírů a teplot/ tenký, silný, poddajný nosič pro lepení začátku role k jádru, lepení konce válce a výměnu úložného válečku na křížovou řezačku, Vhodné pro mnoho papírů a teplot
Přípravek lepidlo dispergovatelný ve vodě zabraňuje kontaminaci//přípravek lepidlo dispergovatelný ve vodě zabraňuje kontaminaci
Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, Postup A, FDA 21 CFR 176,170 (papírové a kartonové složky ve styku s vodnými a mastnými potravinami)/ splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A, FDA 21 CFR 176,170 (papírové a kartonové složky ve styku s vodnými a mastnými potravinami)
Zabaleno v zataveném plastovém sáčku pro konstantní obsah vlhkosti pásky před zpracováním// baleno v zataveném plastovém sáčku pro konstantní obsah vlhkosti pásky před zpracováním
Poznámka:
Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing