3M™ Repulpable Strong Single Coated Tape R3187, modrá, 48 mm x 55 m, 0,19 mm.

Artiklové číslo: 7100028023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100028023
EAN / GTIN 50051131175841
Číslo výrobce 7100028023

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Extra silný nosič pro lepení začátku role k jádru, lepení konce role a konce role, vhodný pro mnoho papírů a teplot
Celková délka 55 m
Celková šířka: 48 mm
Vynikající tepelná odolnost (do 200 °C) je ideální pro zpracování webových materiálů

Popis:

Použití 3M™ Kraft Tape repulpovatelné pásky R3187 (jednostranné lepidlo) zahrnuje spojování začátku role s jádrem, ukončení role a dočasné spojování velkých gramáží. Lze jej také použít pro navlékání na offline potahovačce. Podklad je opatřen tenkou silikonovou vrstvou.

Charakteristika:

Jednostranný lepící páska s pružným držákem papíru, 0,19 mm, vynikající tepelná odolnost až do 176.67 °C// jednostranný lepící páska s pružným držákem papíru, 0,19 mm, vynikající tepelná odolnost až do 176.67 °C.
Extra silný nosič pro lepení role start do jádra, lepení konce role a konce role, vhodný pro mnoho papírů a teploty/ extra silný nosič pro lepení role start do jádra, lepení konce role a konce role, vhodný pro mnoho papírů a teploty
Přípravek lepidlo dispergovatelný ve vodě zabraňuje kontaminaci obojků neodpuditelným svářecím materiálem/ přípravek lepidlo dispergovatelný ve vodě zabraňuje kontaminaci obojků neodpuditelným svářecím materiálem
Splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, Postup A, FDA 21 CFR 176,170 (papírové a kartonové složky ve styku s vodnými a mastnými potravinami)/ splňuje nebo překračuje TAPPI UM-213, postup A, FDA 21 CFR 176,170 (papírové a kartonové složky ve styku s vodnými a mastnými potravinami)
Vynikající tepelná odolnost (do 200 °C), ideální pro zpracování webových materiálů/ vynikající tepelná odolnost (do 200 °C), ideální pro zpracování webových materiálů

Poznámka:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku