3M™ Pružná vzduchotěsnicí 8068E - FAST G, hnědá, 50 mm x 25 m, 1,3 mm

Artiklové číslo: 7100027085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100027085
EAN / GTIN 04046719876143
Číslo výrobce 7100027085

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Fólie nosiče vyvinutá společností 3M utěsňuje otvory pro hřebíky a svorky TČ, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti (vyhovuje normě ASTM 1970).
V letním žáru se lepidlo neroztaví a nezanechává skvrny
Celková šířka: 50 mm
Utěsnění hřebíků před a po tepelném střídavém napětí

Popis:

Flexibilní vzduchotěsnicí 3M™ FAST G 8068E je vhodná pro vzduchotěsné lepení fólií, přesahů, spojů panelů, spojů lišt, vnitřních a vnějších prostupů. FAST-G je samolepicí bez ochranného papíru. FAST G obsahuje jedinečné akrylátové lepidlo citlivé na tlak, které lepí lépe než běžné maskovací pásky při nižších i vyšších teplotách. Lze jej používat při teplotách až -18 °C. Speciální lepicí přilne téměř ke všem stavebním materiálům bez předchozího použití základního nátěru. Vysoce účinné akrylátové lepidlo přilne k betonu, betonovým blokům, eloxovanému hliníku, pozinkovanému kovu, vnější omítce a překližce bez použití lepidla. Vyztužující mřížka zpevňuje podkladový materiál a zajišťuje menší roztažnost pásky. Možné aplikace: - lemování vzduchotěsných a parotěsných fólií - těsnění mezer a otvorů proti větru a dešti - těsnění fólií, přesahů, spojů panelů, napojení lišt, prostupů v interiéru a exteriéru. - Těsnění prostupů a spojů v interiéru i exteriéru - Těsnění prostupů, jako jsou kabelové kanály.

Charakteristika:

flexibilní/ flexibilní
nail-tight// nail-tight
Lze použít až -18 ° C, až 0 ° C lze zpracovat // až -18 ° C lze použít, až 0 ° C lze zpracovat
Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// až 6 měsíců odolná vůči UV záření
Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru// přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru
Průsvitné/ průsvitné

Poznámka:

Use for a variety of building and construction applications

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku