3M™ Flexibilní vzduchotěsnicí 8068E - FAST G, hnědá, 60 mm x 25 m, 1,3 mm.

Artiklové číslo: 7100027084
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí fólie

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100027084
    EAN / GTIN 04046719876150
    Číslo výrobce 7100027084

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Světle hnědá
    Fólie nosiče vyvinutá společností 3M utěsňuje otvory pro hřebíky a svorky TČ, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti (vyhovuje normě ASTM 1970).
    V letním žáru se lepidlo neroztaví a nezanechává skvrny
    Celková šířka: 60 mm
    Utěsnění hřebíků před a po tepelném střídavém napětí

    Popis:

    Flexibilní vzduchotěsnicí 3M™ FAST G 8068E je vhodná pro vzduchotěsné lepení fólií, přesahů, spojů panelů, spojů lišt, vnitřních a vnějších prostupů. FAST-G je samolepicí bez ochranného papíru. FAST G obsahuje jedinečné akrylátové lepidlo citlivé na tlak, které lepí lépe než běžné maskovací pásky při nižších i vyšších teplotách. Lze jej používat při teplotách až -18 °C. Speciální lepicí přilne téměř ke všem stavebním materiálům bez předchozího použití základního nátěru. Vysoce účinné akrylátové lepidlo přilne k betonu, betonovým blokům, eloxovanému hliníku, pozinkovanému kovu, vnější omítce a překližce bez použití lepidla. Vyztužující mřížka zpevňuje podkladový materiál a zajišťuje menší roztažnost pásky. Možné aplikace: - lemování vzduchotěsných a parotěsných fólií - těsnění mezer a otvorů proti větru a dešti - těsnění fólií, přesahů, spojů panelů, napojení lišt, prostupů v interiéru a exteriéru. - Těsnění prostupů a spojů v interiéru i exteriéru - Těsnění prostupů, jako jsou kabelové kanály.

    Charakteristika:

    flexibilní/ flexibilní
    nail-tight// nail-tight
    Lze použít až -18 ° C, až 0 ° C lze zpracovat // až -18 ° C lze použít, až 0 ° C lze zpracovat
    Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// až 6 měsíců odolná vůči UV záření
    Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru// přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru
    Průsvitné/ průsvitné

    Poznámka:

    Use for a variety of building and construction applications

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku