3M™ Lepicí Lepící přenosová 468MP, 25 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7100026739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 144 ks
  • K objednání po násobcích: 144 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100026739
EAN / GTIN 05900422035961
Číslo výrobce 7100026739

Popis

Provedení:

132 µm silná přenosová páska s akrylátovým lepidlem na ochranný papír potažený PE. Vynikající pevnost ve smyku, teplotní odolnost a chemická odolnost.
Ideální pro upevnění grafických prvků a jmenných desek. Snadné děrování a zpracování.
Vynikající přilnavost k kovům a vysokoenergetickým plastům a vynikající pevnost ve smyku, která zabraňuje sklouznutí a odtržení hran. Počáteční přemístění pro přesné vyrovnání je možné.
Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům. Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a vynikající pevnost ve střihu. Odolávající UV záření Snadné použití.
Silnější verze 467MP

Popis:

Vysoce výkonné akrylátové lepidlo 3M™ 200MP je preferováno pro grafické aplikace i v průmyslovém odvětví. Při použití na plasty umožňuje toto lepidlo počáteční změnu polohy spoje. Toto lepidlo zajišťuje bezpečné spojení i po vystavení vlhkosti, teplu nebo chladu. Krátkodobá teplotní odolnost až do 200 °C, vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vynikající pevnost ve smyku, která zabraňuje sklouzávání a odlupování na okrajích.

Charakteristika:

132 µm silná přenosová páska skládající se z akrylátového lepidla na ochranném papíru potaženém PE. Vynikající pevnost ve smyku, teplotní odolnost a chemická odolnost.// 132 µm silná přenosová páska skládající se z akrylátového lepidla na ochranném papíru potaženém PE. Vynikající pevnost ve smyku, teplotní odolnost a chemická odolnost.
Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům.// Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům.
Ideální pro upevnění grafických prvků a jmenných desek. Snadné použití. Nevytváří nečistoty. Snadné děrování díky dobrým vlastnostem zpracování.// Ideální pro upevnění grafických prvků a jmenných desek. Snadné použití. Nevytváří nečistoty. Snadné děrování díky dobrým vlastnostem zpracování.
Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a vynikající pevnost ve smyku.// Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a vynikající pevnost ve střihu.
Dobrá odolnost proti UV záření a odolnost proti UV záření/ dobrá odolnost proti UV záření a odolnost proti venkovním vlivům
Pro průmyslové aplikace// Vysoká pevnost ve smyku
Nízký únik lepidla na okrajích (krvácení)// Vysoká průhlednost a odolnost vůči UV záření
Velmi dobrá chemická a teplotní odolnost

Poznámka:

Povrchy s vysokou spotřebou energie
Lepení předních panelů a membránových klávesnic
Samolepící úprava značek, emblémů a dekorací

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku