Provedení:
Používá se zejména ve středním až nízkém rozsahu tlaku
Směs 3M přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého
Celková délka 2000 mm
Celková šířka: 75 mm
Zrnitost 40+ až 120+
Popis:
Brusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II 947A má o něco lehčí podklad z tkaniny X, takže je ideální pro broušení okrajů a lehké svářečské práce. Podíl přesně tvarovaných keramických zrn 3M (zrnitostní trojúhelníky) významně přispívá k výkonu brusného pásu. Trojúhelníková zrna si během broušení zachovávají ostré hrany. Ty průběžně čistě opracovávají povrch obrobku. Výsledkem je rychlé a chladné broušení a prodloužená životnost brusiva.
Charakteristika:
První volba pro pilník, krátké pásky a rukávy
Lehčí podpěra X podporuje broušení nebo zaoblení hran
Brusné pomůcky
Stabilní spodní vrstva z X-tkaniny
Pojivo z plastu
X-tkáň
Brousit širší procesy s cubitron™ II.
Nová flexibilita pro ruční aplikace
Úspora času a nákladů
Poznámka:
Úběr
odstraňování otřepů
Vytváří rovnoměrné dokončení povrchu.
Pro aplikace se středním až nízkým tlakem
Vhodné zejména pro ruční stroje
Hrubé broušení