3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí páskaoboustranná vysoce účinná lepicí páska 4905F, transparentní, 5 mm x 700 m, 0,5 mm

Artiklové číslo: 7100025656
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100025656
EAN / GTIN 04046719876709
Číslo výrobce 7100025656

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Celková délka 700 m
Celková šířka: 5 mm

Popis:

3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 4905 je průhledná, 0,5 mm silná oboustranná lepicí z akrylového lepidla. Díky čirému materiálu je ideální pro lepení průhledných materiálů nebo pro aplikace, kde není požadován barevný spoj.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// transparentní, 0.5 mm, univerzální akrylátové lepidlo a pevné akrylové pěnové jádro
Průhledná povaha umožňuje spojení průhledných materiálů s prakticky neviditelnou adhezní vrstvou// okamžitou odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak// okamžitou odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design; vysoká průhlednost i hrany zůstávají nezjištěna/ téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design; Vzhledem k vysoké průhlednosti zůstávají nezjištěny i okraje/// zajišťuje silnou a odolnou adhezní pevnost na různých površích s vysokou až střední povrchovou energií, jako jsou laky, kovy, sklo, polymetylmethakrylát (PMMA) a polykarbonát
0.5 mm silná oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// 0.5 mm silná, oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// vynikající pro venkovní použití, odolná vůči UV záření a rozpouštědlům
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou uloženy// Vysoká odolnost proti stárnutí
Zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším/// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a nárazy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vysoká absorpce dynamického zatížení, tlumí vibrace a nárazy// vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd./ vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// nevyžaduje vrtání, broušení, přelakování, šroubování, svařování nebo přebroušení
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// umožňuje použití ředidel, lehčích a různých materiálů
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Poznámka:

Pro spojování průhledných materiálů
Pro montáž průsvitných podsvícených značek
Pro lepení skel k pouzdry kamer
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku