3M™Páska ze skelné tkaniny 365, bílá, 25 mm x 54 m, 0,21 mm

Artiklové číslo: 7100025247
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100025247
EAN / GTIN 50021200030203
Číslo výrobce 7100025247

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Dobrá teplotní odolnost
Celková délka 54,9 m
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Glass Fabric Tape 365 se skládá z podkladu ze skleněné tkaniny a lepidla z termosetové pryžové pryskyřice a je vynikající volbou pro aplikace vyžadující vysokou přilnavost k různým povrchům. Hodí se zejména k lepení mnoha materiálů s drsným povrchem nebo nízkou vnitřní pevností, jako jsou střešní plsti a textilie.

Charakteristika:

Velmi dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Dobrá počáteční přilnavost
Odolný nosný materiál se nezsmrští a nehnije a má dobrou odolnost proti oděru a propíchnutí

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku