Scotch® Strečová 8886, čirá, 36 mm x 55 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7100025020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100025020
EAN / GTIN 50021200693149
Číslo výrobce 7100025020

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Protažením se dosáhne odstranitelnosti bez reziduí
Celková délka 55 m
Celková šířka: 36 mm

Popis:

Vysoce výkonná, roztažitelná lepicí , která je vhodná zejména pro zajištění, svazkování a zpevnění zboží při vnitřní přepravě a expedici. Průhledný polyethylenový podklad se natáhne až na šestinásobek své délky, čímž se sníží jeho lepivost.

Charakteristika:

Až 600% roztažitelné
Role o délce 55 m poskytuje materiál až 330 m. Tím se šetří náklady na skladování a likvidaci
Umožňuje pohyb vzduchu v paletě, a je proto vhodný pro časově kritické zboží, jako je ovoce a zelenina
Pro ruční svazkování, páskování a držení k sobě.

Poznámka:

Pro svazkování a stabilizaci palet